VDE-Schraubendreher Plus/Minus (PZ) nach EN 60900:20012
VDE-Schraubendreher plus/minus PZ
SHRDRH-VDE-SZ-PZ-1X80
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vorteil des Kombinationsprofils:
Reduziert das Herausrutschen und gewährleistet eine höhere Drehmomentübertragung
Klinge: Brüniert, isoliert
Abtrieb: Kombinationsprofil PZ/Schlitz
Norm: IEC 60900:2012
Datenblätter(X)
Schalt- und Verteilerkästen, Sicherungsautomaten, Klemmleisten und Relais
Abtrieb | PZ1 + Schlitz |
Klingenlänge (A) | 80 mm |
Grifflänge (B) | 96 mm |
Griffbreite (C) | 31 mm |