Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VDE-Schraubendreher Längsschlitz - SHRDRH-VDE-SZ-0,6X3,5X100 VDE-Schraubendreher Längsschlitz - SHRDRH-VDE-SZ-0,6X3,5X100 VDE-Schraubendreher Längsschlitz - SHRDRH-VDE-SZ-0,6X3,5X100 VDE-Schraubendreher Längsschlitz - SHRDRH-VDE-SZ-0,6X3,5X100
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE-Schraubendreher Längsschlitz - SHRDRH-VDE-SZ-0,6X3,5X100 - 1
VDE-Schraubendreher Längsschlitz - SHRDRH-VDE-SZ-0,6X3,5X100 - 2
VDE-Schraubendreher Längsschlitz - SHRDRH-VDE-SZ-0,6X3,5X100 - 3
VDE-Schraubendreher Längsschlitz - SHRDRH-VDE-SZ-0,6X3,5X100 - 4

VDE-Schraubendreher Längsschlitz

VDE-Schraubendreher Längsschlitz
SHRDRH-VDE-SZ-0,6X3,5X100
ZEBRA

Art.-Nr. 0613631035
EAN 4038898273691

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)
  • Klinge: Brüniert, isoliert

  • Abtrieb: In Anlehnung an DIN ISO 2380-1-B

  • Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV

  • Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr

  • Verschärfte Kälteschlagprüfung

Norm: IEC 60900

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

Schlitz

Schneidendicke x Schneidenbreite

0,6 x 3,5 mm

Klingenlänge (A)

100 mm

Grifflänge (B)

83 mm

Griffbreite (C)

27 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen