VDE-Schraubendreher Längsschlitz
VDE-Schraubendreher Längsschlitz
SHRDRH-VDE-SZ-0,5X3X100
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klinge: Brüniert, isoliert
- Abtrieb: In Anlehnung an DIN ISO 2380-1-B
- Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV
- Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr
- Verschärfte Kälteschlagprüfung
Norm: IEC 60900
Datenblätter(X)
Abtrieb | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0,5 x 3,0 mm |
Klingenlänge (A) | 100 mm |
Grifflänge (B) | 83 mm |
Griffbreite (C) | 27 mm |