Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ - SHRDRH-VDE-PZ2X100 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ - SHRDRH-VDE-PZ2X100 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ - SHRDRH-VDE-PZ2X100 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ - SHRDRH-VDE-PZ2X100
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ - SHRDRH-VDE-PZ2X100 - 1
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ - SHRDRH-VDE-PZ2X100 - 2
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ - SHRDRH-VDE-PZ2X100 - 3
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ - SHRDRH-VDE-PZ2X100 - 4

VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ

VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ
SHRDRH-VDE-PZ2X100
ZEBRA

Art.-Nr. 06136332
EAN 4038898274087

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)
  • Klinge: brüniert, isoliert

  • Abtriebart: ISO 8764-PZ

  • Norm: DIN 7438, IEC 60900
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PZ2

Klingenlänge (A)

100 mm

Grifflänge (B)

106 mm

Griffbreite (C)

35 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen