VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC)
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH
SHRDRH-VDE-PH4X200
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klinge: brüniert, isoliert
- Abtrieb: In Anlehnung an DIN ISO 8764-1-PH
- Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV
- Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr
- Verschärfte Kälteschlagprüfung
Datenblätter(X)
Abtrieb | PH4 |
Normen | IEC 60900:2018 |
Klingenlänge (A) | 200 mm |
Grifflänge (B) | 114 mm |
Griffbreite (C) | 38 mm |