Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VDE-Schraubendreher AW für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC) - SHRDRH-VDE-AW20X100 VDE-Schraubendreher AW für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC) - SHRDRH-VDE-AW20X100
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE-Schraubendreher AW für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC) - SHRDRH-VDE-AW20X100 - 1
VDE-Schraubendreher AW für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC) - SHRDRH-VDE-AW20X100 - 2

VDE-Schraubendreher AW für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC)

VDE-Schraubendreher AW-Antrieb
SHRDRH-VDE-AW20X100
ZEBRA

Art.-Nr. 061363720
EAN 4038898274308
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Klinge: Brüniert, isoliert

  • Abtrieb: AW-Profil

Norm: IEC 60900:2004

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

AW20

Klingenlänge

100 mm

Grifflänge / Griffbreite

106 / 35 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen