VDE-Kraft-Kombizange DIN ISO 5746, IEC 60900
VDE-Kraftkombizange
KFTKOMBIZANG-VDE-L200MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen
- Extra lange Schneide auch für dickere Kabel
- 1-Komponenten-Griff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Schneiden: induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- Brennerloch: zum Greifen von runden Materialien
- Oberfläche: rundum geschliffen und verchromt
- Gelenk: eingelegt, hohe Kraftverstärkung
Datenblätter(X)
Länge (L) | 200 mm |
Länge Zoll (L) | 8 in |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart | 2,8 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano | 2,2 mm |
Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU | 13 mm |
EN-Norm | 60900 |
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verchromt |
Werkstoff | Stahl |
ISO | 5746 |