VDE-Kabelschere mit Doppelschneide
VDE-Kabelschere mit Doppelschneide ZEBRA
KBLSHER-VDE-L210MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneidflächen
- Spezielle Scheren-Geometrie ermöglicht leichten und verformungsfreien Schnitt durch ein- und mehrdrähtige Kabel
- Optimale Kraftübertragung durch 2-stufiges Arbeiten mit der Doppelschneide
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Schneiden: gehärtete Präzisionsschneiden
- Oberfläche: geschliffen und verchromt
- Gelenk: geschraubt und nachstellbar
Datenblätter(X)
Länge (L) | 210 mm |
Länge Zoll (L) | 8 in |
Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU | 20 mm |
Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU | 70 mm² |
EN-Norm | 60900 |