VDE-Kabelabzweigkasten WFK 1 mit selbstdichtenden und weichen Membraneinführungen
VDE-Kabelabzweigkasten WFK 1
FRAK-VDE-WFK1-IP65-AUSBEFLA-80X80X51MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Großer Anschlussraum
- Hohe Robustheit (schlagfest und ballwurfsicher)
- Plastofast-Edelstahlschrauben für sicheren Deckelsitz
Nach DIN EN 60670 (VDE 0606)
Datenblätter(X)
Geschützte Installationen im Freien nach DIN VDE 0100-737, im Innenbereich
Ausführung | Leer, mit Außenbefestigungslaschen |
Kabelquerschnitt max. | 2.5 mm² |
Länge x Breite x Höhe | 80 x 80 x 51 mm |
Anzahl Kabeleinführungen | 7 STK |
Anzahl Kabeleinführungen Boden | 1 STK |
Schutzart IP | IP 65 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Nennspannung | 690 V/AC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 ähnlich |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!