VDE-Kabelabzweigkasten W-BOX
AK-(W-BOX1)-2,5QMM-AUSBEFLA-87X87X52MM
Art.-Nr. 5604015025
EAN 4068362150579
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schutzart IP66 für zuverlässigen Schutz gegen Staub und Wasser.
- Herausnehmbare TPE-Membranen zur einfachen Installation von Kabelverschraubungen.
- Großzügiger Anschlussraum für komfortables Arbeiten.
- Mittenmarkierung zur präzisen Ausrichtung des Gehäuses.
- Schlagfestes und besonders robustes Gehäusematerial.
- Deckelschrauben aus Edelstahl (V2A) für einen Sicheren Sitz des Deckels.
- Beständig gegen UV-Strahlung und Ammoniak (DLG-geprüft).
- Made in Germany.
Drehmoment Deckelschrauben 1,2 Nm
Nach DIN EN 60670 (VDE 0606)
Datenblätter(X)
- Innenbereich und geschützter Außenbereich
- Landwirtschaft (durch Ammoniakbeständigkeit)
![]() | |
Typbezeichnung | W-BOX 1 AB |
Farbe Oberteil | Grau |
Farbe Unterteil | Grau |
Länge x Breite x Höhe | 87 x 87 x 52 mm |
Kabelquerschnitt max. | 2,5 mm² |
Ausführung | Leer, Außenliegende Befestigungslaschen |
Anzahl Kabeleinführungen | 9 STK |
Anzahl Kabeleinführungen Boden | 1 STK |
Dichtbereich min./max. | 4-16 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP | IP 66 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Nennspannung | 1000 V/AC/DC |
Werkstoff Oberteil | Polycarbonat – PC |
Werkstoff Unterteil | Polypropylen/Thermoplastische Elastomere |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 HB |
Flammwidrig | 750 °C |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
UV-Beständigkeit | Ja |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 35 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
