Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VDE-Kabelabzweigkasten W-BOX

VDE-Kabelabzweigkasten W-BOX
AK-VDE-(W-BOX2)-4,0QMM-ROT-102X102X57MM

Art.-Nr. 5604022040

EAN 4068362150555

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VDE-Kabelabzweigkasten W-BOX

Art.-Nr. 5604022040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Weiche, selbstdichtende TPE-Membranen ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Leitungseinführung
  • Schutzart IP66 für zuverlässigen Schutz gegen Staub und Wasser

  • Herausnehmbare TPE-Membranen zur einfachen Installation von Kabelverschraubungen

  • Großzügiger Anschlussraum für komfortables Arbeiten

  • Mittenmarkierung zur präzisen Ausrichtung des Gehäuses

  • Schlagfestes und besonders robustes Gehäusematerial

  • Deckelschrauben aus Edelstahl (V2A) für einen Sicheren Sitz des Deckels

  • Beständig gegen UV-Strahlung und Ammoniak (DLG-geprüft)

  • Made in Germany
Hinweis

Drehmoment Deckelschrauben 1,2 Nm

Nach DIN EN 60670 (VDE 0606)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Innenbereich und geschützter Außenbereich

  • Landwirtschaft (durch Ammoniakbeständigkeit)

Typbezeichnung

W-BOX 2

Länge x Breite x Höhe

102 x 102 x 57 mm

Ausführung

Leer, Innenliegende Befestigungsstellen

Anzahl Kabeleinführungen

10 STK

Anzahl Kabeleinführungen Boden

1 STK

Schutzart IP

IP 66

Nennspannung

1000 V/AC/DC

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 35 °C

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VDE-Schraubendreher Plus/Minus PZ extra schlank

SHRDRH-VDE-SZ/PZ-SLIM-2X100MM

Ermöglicht ein müheloses Erreichen tiefliegender Schraub- und Federelemente.
x 1 St.
Bit PZ/Schlitz E 6,3 (1/4 Zoll) Plus/Minus

BIT-SZ-PZ2-1/4ZO-L73MM

Kombination für Schlitz- und für Pozidriv-Schrauben
x 5 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelverschraubung Polyamid metrisch nach EN 60423/EN 62444

KBLVSHR-POLYAMID-LICHTGRAU-M20X1,5-EURO

x 100 St.
Kabelverschraubung Polyamid metrisch nach EN 60423/EN 62444

KBLVSHR-POLYAMID-LICHTGRAU-M25X1,5-EURO

x 50 St.
Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423

MU-6KT-POLYAMID-LICHTGRAU-SW27-M20X1,5

x 100 St.
Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423

MU-6KT-POLYAMID-LICHTGRAU-SW32-M25X1,5

x 100 St.
Schnellmontagegewindenippel

SHNLMNTGGWDNPL-(F.RO-ALU/ST)-EN20

Zugfeste Anbindung von Elektro-Installationsrohren an Verbindungsdosen
x 10 St.
Schnellmontagegewindenippel

SHNLMNTGGWDNPL-(F.RO-ALU/ST)-EN25

Zugfeste Anbindung von Elektro-Installationsrohren an Verbindungsdosen
x 10 St.
Bohrloch-Marker

TINTMARK-PERMANENT-SCHW-BOHRLOCH

Für Markierungen an schwer zugänglichen Stellen, wasserfest und abriebbeständig
x 5 St.
Tiefloch-Marker-Set mit Magnetköcher 9-teilig

MARK-SET-MAGNKCH-9TLG

Magnetverschluss – sicherer Halt des Tiefloch-Markers im Köcher, kein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen