VDE-Kabelabzweigkasten W-BOX
VDE-Kabelabzweigkasten W-BOX
AK-VDE-(W-BOX1)-2,5QMM-SW-87X87X52MM
Art.-Nr. 5604013025
EAN 4068362150517
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schutzart IP66 für zuverlässigen Schutz gegen Staub und Wasser
- Herausnehmbare TPE-Membranen zur einfachen Installation von Kabelverschraubungen
- Großzügiger Anschlussraum für komfortables Arbeiten
- Mittenmarkierung zur präzisen Ausrichtung des Gehäuses
- Schlagfestes und besonders robustes Gehäusematerial
- Deckelschrauben aus Edelstahl (V2A) für einen Sicheren Sitz des Deckels
- Beständig gegen UV-Strahlung und Ammoniak (DLG-geprüft)
- Made in Germany
Drehmoment Deckelschrauben 1,2 Nm
Nach DIN EN 60670 (VDE 0606)
Datenblätter(X)
- Innenbereich und geschützter Außenbereich
- Landwirtschaft (durch Ammoniakbeständigkeit)
![]() | |
Typbezeichnung | W-BOX 1 |
Länge x Breite x Höhe | 87 x 87 x 52 mm |
Farbe Oberteil | Schwarz |
Farbe Unterteil | Schwarz |
Ausführung | Leer, Innenliegende Befestigungsstellen |
Kabelquerschnitt max. | 2,5 mm² |
Anzahl Kabeleinführungen | 8 STK |
Anzahl Kabeleinführungen Boden | 1 STK |
Dichtbereich min./max. | 4-16 mm |
Schutzart IP | IP 66 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Flammwidrig | 750 °C |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 HB |
Nennspannung | 1000 V/AC/DC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 35 °C |
Werkstoff Unterteil | Polypropylen/Thermoplastische Elastomere |
Werkstoff Oberteil | Polycarbonat – PC |
UV-Beständigkeit | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
