VDE-Kabelabzweigkasten Q4
AK-AP-VDE-GRAU-IP20-56X40X23MM
Art.-Nr. 097505046
EAN 4048539488414
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit außenliegenden Befestigungslaschen.
- Made in Germany.
Nach DIN EN 60598 (VDE 0711)
Datenblätter(X)
Für die geschützte Installation (Innenbereich)
Leuchtenanschlussdose
Typbezeichnung | Q 4 |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 ähnlich |
Länge x Breite x Höhe | 56 x 40 x 23 mm |
Anzahl Kabeleinführungen | 4 STK |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Nennspannung | 400 V/AC |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 HB |
Flammwidrig | 650 °C |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
UV-Beständigkeit | Nein |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |