VDE-Kabelabzweigkasten Q4 mit außenliegenden Befestigungslaschen
VDE-Kabelabzweigkasten Q4
AK-AP-VDE-GRAU-IP20-56X40X23MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nach DIN EN 60598 (VDE 0711)
Datenblätter(X)
Für die geschützte Installation (Innenbereich)
Zur Abhängung von Pendelleuchten
Länge x Breite x Höhe | 56 x 40 x 23 mm |
Anzahl Kabeleinführungen | 4 STK |
Schutzart IP | IP 20 |
Nennspannung | 400 V/AC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 ähnlich |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |