VDE-Kabelabzweigkasten 2K-W12
VDE-Kabelabzweigkasten 2K-W12
AK-VDE-GRAU-IP55-80X80X37MM-(2K-W12)
Art.-Nr. 0975050410
EAN 4062856415359
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit außenliegenden Befestigungslaschen (Quer- und Langloch für nachträgliche Korrekturen)
- Montage mittels Kabelbändern (z.B. an Kabelrinnen) möglich
- Für Leitungen bis 5x2,5 mm²
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Wand- und Deckenmontage im Innen- und geschützten Außenbereich
Länge x Breite x Höhe | 80 x 80 x 37 mm |
Farbe | Hellgrau |
Anzahl Kabeleinführungen | 12 STK |
Anzahl Kabeleinführungen Boden | 2 STK |
Schutzart IP | IP 55 |
Nennspannung | 400 V/AC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 35 °C |
Werkstoff Unterteil | PP - Polypropylen |
Werkstoff Oberteil | Polyethylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |