Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VDE Feinmechanikerschraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC) - SHRDRH-VDE-PH00X40 VDE Feinmechanikerschraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC) - SHRDRH-VDE-PH00X40
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE Feinmechanikerschraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC) - SHRDRH-VDE-PH00X40 - 1
VDE Feinmechanikerschraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC) - SHRDRH-VDE-PH00X40 - 2

VDE Feinmechanikerschraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)

VDE Feinmechanikerschraubendreher PH
SHRDRH-VDE-PH00X40
ZEBRA

Art.-Nr. 061348700
EAN 4045727083130
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
  • Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV

  • Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr

  • Kälteschlagprüfung bei –40°C (Kennzeichnung C)

  • Klinge: Rundklinge, isoliert, brüniert

  • Abtrieb: ISO 8764-PH

EN 60900, IEC 60900

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PH00

Klingenlänge

40 mm

Grifflänge / Griffbreite

100 / 20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen