VDE-Einmaulschlüssel gerade metrisch
VDE-Einmaulschlüssel 1K Isolierung
EINMAULSHSL-VDE-SW24-1000V
Art.-Nr. 0715002424
EAN 4065746395410
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet
Datenblätter(X)
![]() | |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Schlüsselweite (A) | 24 mm |
Außenmaß Schraubenschlüsselkopf (B) | 57 mm |
Griffdurchmesser (C) | 32 mm |
Länge (L1) | 237 mm |
Grifflänge (L2) | 140 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Normen | EN 60900, DIN 7446 |
