Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VDE-Einhand-Ratschenschneider EN 60900, IEC 900

VDE-Einhand-Ratschenschneider
1HNDRATSHND-VDE-D52MM-L280MM

Art.-Nr. 071507 56

EAN 4024835849883

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VDE-Einhand-Ratschenschneider EN 60900, IEC 900

Art.-Nr. 071507 56
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
Griff:


  • Hüllen isoliert

  • Handabgleitschutz


Schneide:


  • Für mehrdrähtige Kupfer- und Alukabel

  • Kein Quetschen der Kabel

  • Gehärtet

  • präzisionsgeschliffen


Entriegeln der Schere in jeder Schneidposition



Schenkel:


Einhandbedienung, optimale Hebelübersetzung



Gelenk:


Ratschenmechanismus

Hinweis

Nicht für Stahldraht geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abschneiden, abmanteln.

Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU

52 mm

Länge (L)

280 mm

Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU

380 mm²

Länge Zoll (L)

7 in

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzteilsatz für Einhandratschenschneider

ETSA-F.1HNDRATSHND-280MM