VDE-Einhand-Ratschenschneider EN 60900, IEC 900
VDE-Einhand-Ratschenschneider
1HNDRATSHND-VDE-D52MM-L280MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51624.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49018.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Griff:
- Hüllen isoliert
- Handabgleitschutz
Schneide:
- Für mehrdrähtige Kupfer- und Alukabel
- Kein Quetschen der Kabel
- Gehärtet
- präzisionsgeschliffen
Entriegeln der Schere in jeder Schneidposition
Schenkel:
Einhandbedienung, optimale Hebelübersetzung
Gelenk:
Ratschenmechanismus
Nicht für Stahldraht geeignet.
Datenblätter(X)
Abschneiden, abmanteln.
Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU | 52 mm |
Länge (L) | 280 mm |
Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU | 380 mm² |
Länge Zoll (L) | 7 in |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!