Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VDE-Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll schutzisoliert

VDE-Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll
DRHMOMSHSL-USK-1/2ZO-VDE-(20-120NM)

Art.-Nr. 071500505

EAN 4065746607995

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VDE-Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll schutzisoliert

Art.-Nr. 071500505
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
Bis 1000 V schutzisolierter 1/2-Zoll-Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Isolierter VDE-Drehmomentschlüssel für sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen

  • Präzises Anziehen mit einer hohen Auslösegenauigkeit von ±4 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert

  • Einfache Ablesbarkeit des Drehmomentwerts dank der deutlichen Skalenteilung

  • Kompakte Bauweise für einfache Handhabung in engen Arbeitsbereichen

  • Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs

  • Erfüllt die ISO-Norm 6789-2 für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge

  • Komfortabel und sicher in der Hand durch den ergonomisch geformten Kunststoffgriff

  • Geeignet für Rechts- und Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant, um flexibel in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden zu können
Hinweis
  • Mit Kalibrierzertifikat und Seriennummer

  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet

  • Nach Verwendung des Drehmomentschlüssels die Feder entspannen indem auf den niedrigsten Skalenwert zurückgedreht wird

  • Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden

  • Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der VDE-Drehmomentschlüssel ist speziell für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen konzipiert. Er eignet sich daher ideal für Elektroinstallationen, den Bereich der Elektro-Mobilität, Wartungsarbeiten an elektrischen Anlagen und andere Aufgaben, bei denen ein sicherer Umgang mit spannungsführenden Teilen erforderlich ist.

Abtrieb

1/2 Zoll

Messbereich Drehmoment min.

20 Nm

Messbereich Drehmoment max.

120 Nm

Skalenteilungswert

1 nm

Geeignet für Rechtsanzug

Ja

Geeignet für Linksanzug

Ja

ISO

6789-2

Werkstoff Griff

1-Komponenten-Kunststoff

Länge

420 mm

Hebellänge

300 mm

Ratschenkopfhöhe

60 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant

87 mm

Griffdurchmesser

50 mm

Ratschenkopfbreite

50 mm

Produktgewicht (per Stück)

1200,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen