VDE-Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll schutzisoliert
VDE-Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll
DRHMOMSHSL-USK-1/2ZO-VDE-(20-120NM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/754277.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Isolierter VDE-Drehmomentschlüssel für sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
- Präzises Anziehen mit einer hohen Auslösegenauigkeit von ±4 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Einfache Ablesbarkeit des Drehmomentwerts dank der deutlichen Skalenteilung
- Kompakte Bauweise für einfache Handhabung in engen Arbeitsbereichen
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Erfüllt die ISO-Norm 6789-2 für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge
- Komfortabel und sicher in der Hand durch den ergonomisch geformten Kunststoffgriff
- Geeignet für Rechts- und Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant, um flexibel in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden zu können
- Mit Kalibrierzertifikat und Seriennummer
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet
- Nach Verwendung des Drehmomentschlüssels die Feder entspannen indem auf den niedrigsten Skalenwert zurückgedreht wird
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Datenblätter(X)
Der VDE-Drehmomentschlüssel ist speziell für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen konzipiert. Er eignet sich daher ideal für Elektroinstallationen, den Bereich der Elektro-Mobilität, Wartungsarbeiten an elektrischen Anlagen und andere Aufgaben, bei denen ein sicherer Umgang mit spannungsführenden Teilen erforderlich ist.
Abtrieb | 1/2 Zoll |
Messbereich Drehmoment min. | 20 Nm |
Messbereich Drehmoment max. | 120 Nm |
Skalenteilungswert | 1 nm |
Geeignet für Rechtsanzug | Ja |
Geeignet für Linksanzug | Ja |
ISO | 6789-2 |
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |
Länge | 420 mm |
Hebellänge | 300 mm |
Ratschenkopfhöhe | 60 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant | 87 mm |
Griffdurchmesser | 50 mm |
Ratschenkopfbreite | 50 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1200 g |