VDE-Aufstecktüllen-Set 3-teilig aus isolierendem Vollkunststoff
Isolierkappe konisch 3-tlg
ISOKA-KONISCH-SET-3STK
Art.-Nr. 0771200001
EAN 4065746460705
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reduziert das Kurzschluss-Risiko von blanken Kabelenden
- Mit Markierungszahlen 1 bis 3 gekennzeichnet
Datenblätter(X)
Farbe | Rot |
Außendurchmesser | 14 mm |
Durchmesser max. | 10 mm |
Durchmesser min. | 5 mm |
Form | Konisch |
Länge | 80 mm |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - PVC weich |