VDE 3/8" reversible ratchet
VDE 3/8" reversible ratchet
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Spetsstorlek | 3/8 tum |
Grepphandtagets material | 2-komponent plast |
Yta | VDE-isolerad |
Material | Krom-vanadiumstål |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
DIN | 3120 |
Antal tänder | 45 Stck(pcs) |
Längd (L1) | 200 mm |
Handtagslängd (L2) | 95 mm |
Handtagsdiameter (D1) | 27 mm |
Höjd på fyrkantigt spärrnyckelhuvud (D2) | 65 mm |