Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VDE 3/8 inç uzatma

VDE 3/8 inç uzatma

Ürün no. 071500301

EAN 4052703291120

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VDE 3/8 inç uzatma

Ürün no. 071500301
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
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için

1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

3/8 inç

Yüzey

VDE izoleli

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Standartlar

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Uzunluk (L1)

167 mm

Manşon derinliği (L2)

17 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

21,4 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

17 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler