VDE 3/8 inç cırcır
VDE 3/8 inç ters çevrilebilir cırcır
CIRCIR KOL-VDE-3/8İNÇ-200MM
Ürün no. 0715003038
EAN 4052703291038
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışmak için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 3/8 inç |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | VDE izoleli |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Standartlar | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
DIN | 3120, 3124 |
Diş sayısı | 45 ADET |
Uzunluk (L1) | 200 mm |
Tutma sapı uzunluğu (L2) | 95 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 27 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (D2) | 65 mm |