VDE 3/8 inç T kolu
VDE T kolu, 3/8 inç
T KOL-VDE-3/8İNÇ
Ürün no. 071500303
EAN 4065746401913
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Kalıcı kilitleme ve lokma anahtarı ara parçalarının hızlı değiştirilmesi için hızlı değiştirilebilen mandren
Belirtilen tüm güvenlik önlemlerine uygun şekilde, 1000 volt (AC) ve 1500 volt (DC) değerine kadar elektrikli ekipmanlar üzerinde çalışmak içindir
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 3/8 inç |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | VDE izoleli |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Standartlar | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Uzunluk (L1) | 210 mm |
Tutma sapı genişliği (L2) | 160 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 17 mm |