VDE 3/8" extension
VDE 3/8" extension
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Spetsstorlek | 3/8 tum |
Yta | VDE-isolerad |
Material | Krom-vanadiumstål |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Längd (L1) | 167 mm |
Hylsans djup (L2) | 17 mm |
Hylsnyckel, ytterdiameter (D1) | 21,4 mm |
Hylsnyckel, ytterdiameter 2 (D2) | 17 mm |