Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VDE 1/2 inç cırcır kol

VDE cırcır kol 1 C yalıtım 1/2 inç
CIRCIR KOL-VDE-1/2İNÇ

Ürün no. 0715005012

EAN 4065746388405

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VDE 1/2 inç cırcır kol

Ürün no. 0715005012
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
1.000 V AC ve 1.500 V DC yalıtımlı cırcır aleti
  • Emniyet kilitli basma düğmesi sayesinde hızlı lokma değişimi

  • Saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüş için yön değiştirme kolu
Not

1.000 V AC ve 1.500 V DC yalıtımlı, gerekli tüm güvenlik önlemlerine uygun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

1/2 inç

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Yüzey

VDE izoleli

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Standartlar

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Diş sayısı

45 ADET

Uzunluk (L1)

255 mm

Tutma sapı uzunluğu (L2)

110 mm

Tutma sapı çapı (D1)

32 mm

Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (D2)

72 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler