Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VDE 1/2 inç T kolu

VDE T kolu, 1/2 inç
T KOL-VDE-1/2İNÇ

Ürün no. 071500503

EAN 4065746401906

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VDE 1/2 inç T kolu

Ürün no. 071500503
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
Elektrik akımı bulunan parçaların etrafında çalışmak için yalıtımlı T kolu
  • Kalıcı kilitleme ve lokma anahtarı ek parçalarının hızlı değiştirilmesi için hızlı değiştirilebilen mandren
Not

1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar elektik akımı bulunan parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için uygun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

1/2 inç

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Yüzey

VDE izoleli

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Standartlar

EN 60900, DIN 3124, DIN 3120

Uzunluk (L1)

209 mm

Tutma sapı genişliği (L2)

160 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

20 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler