VB W-158.12, düz çelik 100
VB W-158.12, düz çelik 100
Ürün no. 414281260
EAN 4048539943630
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M12 |
Uzunluk (l1) | 60 mm |
Flanş çapı (dc) | 24 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 10 mm |
Harici sürücü (s1) | WS17 |
Standartlar | W158.12 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 100 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Dişler |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme |
Vida başı tipi | Flanşlı altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,75 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Mil çapı | 12 mm |