Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VB W-158.12 çelik, 100, gümüş çinko pul

VB W-158.12 çelik, 100, gümüş çinko pul

Ürün no. 414241625

EAN 4048539773527

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VB W-158.12 çelik, 100, gümüş çinko pul

Ürün no. 414241625

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M16

Uzunluk (l1)

25 mm

Flanş çapı (dc)

31 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

14 mm

Harici sürücü (s1)

WS22

Standartlar

W158.12

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

100

Yüzey

Pul çinko gümüş

RoHS uyumlu

Evet

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Dişler

Kilitleme fonksiyonu

Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme

Vida başı tipi

Flanşlı altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

2 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Mil çapı

16 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler