VARIFIX® Trägerklammer Standard

VARIFIX Trägerklammer vz. Stand. m. Durchgangsloch
TRGKLR- D.9MM
VARIFIX

Art.-Nr. 0862200002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

VARIFIX® Trägerklammer Standard

Art.-Nr. 0862200002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Durchgangsloch ohne Gewinde
  • VdS-anerkannt und zugelassen für den Anlagenbau im Bereich stationärer Feuerlöschanlagen

  • FM-Approval

  • Mit Sechskant-Stellschraube DIN933/8.8; Schraubenende mit Ringschneide
Hinweis

Trägerklammern können grundsätzlich mit einer Sicherungslasche gesichert werden. Bei Sprinkleranlagen müssen nach VdS-Vorschrift Trägerklammern gesichert werden, wenn das zu befestigende Rohr einen größeren Durchmesser als DN 65 mm hat.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für die Befestigung von Rohren, Sprinkleranlagen, Lüftungskanälen an T-Trägern, U- und Winkelprofilen

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Verzinkt

Zulässige Belastung

2500 N

Klemmhöhe (HK)

24 mm

Lochdurchmesser (RL)

9 mm

Länge (L)

50 mm

Höhe (H)

45 mm

Breite (B)

20,5 mm

Produktgewicht (per Stück)

143 g