VARIFIX Trägerklammer vz. Stand. m. Durchgangsloch
TRGKLR-D. 11MM
VARIFIX
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Trägerklammern können grundsätzlich mit einer Sicherungslasche gesichert werden. Bei Sprinkleranlagen müssen nach VdS-Vorschrift Trägerklammern gesichert werden, wenn das zu befestigende Rohr einen größeren Durchmesser als DN 65 mm hat.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Für die Befestigung von Rohren, Sprinkleranlagen, Lüftungskanälen an T-Trägern, U- und Winkelprofilen
![]() | |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Verzinkt |
Zulässige Belastung | 2500 N |
Klemmhöhe (HK) | 20 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 11 mm |
Länge (L) | 44 mm |
Höhe (H) | 41,5 mm |
Breite (B) | 21,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 143,500 g |