Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Montageschienenfuß Verstellbar

Montageschienenfuß 41x41 verstellbar
MNTGSHNFU-41X41-VERSTELLBAR
VARIFIX

Art.-Nr. 0862003067
EAN 4099618325465

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modulares Montagesystem, besonders geeignet zur Aufständerung von Flachdachinstallationen
  • Dachgefälle von bis zu 7° kann ausgeglichen werden, durch neigbaren Schienenadapter, ohne zusätzliche Dämpfungsmatten

  • Anpassungsfähig, durch 360° drehbaren Schieneneinsatz

  • Mit rutschfester Antivibrationsmatte, bei PVC- Dachkonstruktionen ist eine zusätzliche Trennlage zur Vermeidung von Weichmacherwanderung erforderlich- siehe hierzu UV-Schutzvlies
Hinweis
  • Die Zulässige Belastung gilt nur für feste Untergründe (Beton) und nicht auf Dämmung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

480 mm

Breite (B)

480 mm

Höhe (H)

160 mm

Zulässige Belastung

20000 N

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 110 °C

Passend für Montageschiene

41 x 41 mm

Werkstoff

WPC

Produktgewicht (per Stück)

4500 g

UV-Beständigkeit

Beständig nach DIN EN ISO 16474-3

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VARIFIX® C-Montageschiene 41/41 Feuerverzinkt

MNTGSHN-C-(TZN)-41/41-ST2,5-L3M

VARIFIX
Vielfältige Montagemöglichkeiten mit umfangreichen Systembauteilen
x 15 m
VARIFIX® C-Montageschiene 41/41 Feuerverzinkt

MNTGSHN-C-(TZN)-41/41-ST2,5-6M

VARIFIX
Vielfältige Montagemöglichkeiten mit umfangreichen Systembauteilen
x 24 m
UV-Schutzvlies

ABDECVLI-UV-(510X510X4)

Empfohlen für den Einsatz bei PVC Dachbahnen, um den Übergang von Weichmachern in die Dachbahn zu verhindern.
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen