VARIFIX® tverrgående profilfot for system 41 Power Lock
VARIFIX profilfot for elektrisk lås tverrgående
VARIFIX PROFILFEST-C41-POWER LOCK TVERR.
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Cradle to Cradle®-sertifisert
- Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer
- Et bredere spekter av bruksområder for GreenBuilding- og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
For å feste C-monteringsskinner til gulv, vegg,tak eller i kanaler. For hjørnekontakter, brakettstrukturer og frittstående strukturer.
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 62 mm |
Bæreplatelengde (L) | 135 mm |
Bæreplatebredde (B) | 65 mm |
Bæreplatetykkelse (t) | 6 mm |
Profillengde (Lp) | 120 mm |
Innvendig bredde på profil (Bp) | 41,5 mm |
Profilhøyde (Hp) | 35 mm |
Profiltykkelse (tp) | 6 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 25 mm |
Lengde på avlangt hull 2 (LL2) | 36 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 13,5 mm |
Bredde på avlangt hull 2 (LB2) | 20 mm |
Hullavstand (LA1) | 100 mm |
Hullavstand 2 (LA2) | 52 mm |
Hullavstand 3 (LA3) | 54 mm |
Overflate | Galvanisert |
Vekt | 780 g |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Bærekraft | Ressursbesparende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.