VARIFIX® -tilkoblingsbrakett for system 41 Power Lock
VARIFIX corner con. 45 grader 4 hull power lock
VARIFIX HJØRNEKOBLING 45.-4 HULL. POWER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Cradle to Cradle®-sertifisert
- Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer
- Et bredere spekter av bruksområder for GreenBuilding- og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
- Hjørnetilkoblinger
- Brakettstrukturer og frie strukturer
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 82 mm |
Leglengde (L1) | 120 mm |
Legbredde (B) | 40 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Diameter på rundt hull (RL) | 24 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 36 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 20 mm |
Hullavstand (LA) | 48,5 mm |
Overflate | Galvanisert |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Vekt | 300 g |
Antall hull | 4 STK |
Bærekraft | Ressursbesparende |