Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX tesisat mont.aprt., U tip 41/22 D

VARIFIX tesisat mont.aprt., U tip 41/22 D

Ürün no. 0862009092

EAN 4046778862163

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX tesisat mont.aprt., U tip 41/22 D

Ürün no. 0862009092
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
Zinc-plated wall bracket for use in pipe routing, top and bottom
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Etkin köşebent uzunluğu (X)

450 mm

Taban plakası yüksekliği (H)

125 mm

Taban plakası genişliği (B)

50 mm

Taban plakası kalınlığı (t)

8 mm

Profil yüksekliği (HP)

44 mm

Profil genişliği (BP)

41 mm

Profil kalınlığı (tP)

2,5 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

20 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

13 mm

Delik mesafesi (LA1)

75 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2)

20 mm

Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2)

12,5 mm

Delik mesafesi 2 (LA2)

35 mm

Yükleme senaryosu 1 için izin verilen yük

4,73 kN/m

Yükleme senaryosu 2 için izin verilen yük

2,15 kN

Yükleme senaryosu 3 için izin verilen yük

1,08 kN

Yükleme senaryosu 4 için izin verilen yük

1,08 kN

Yükleme senaryosu 5 için izin verilen yük

0,72 kN

Yangın koruma sertifikalı

Evet

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Ürün ağırlığı (parça başına)

1924,099 g

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler