Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX tesisat montaj parçası, güçlü kol

VARIFIX tesisat montaj parçası, güçlü kol

Ürün no. 0862004040

EAN 4053479379739

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX tesisat montaj parçası, güçlü kol

Ürün no. 0862004040

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® power button
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 41 mm

Uzunluk (L)

161,5 mm

Genişlik (B)

50 mm

Yükseklik (H)

47 mm

Kalınlık (t)

6 mm

Profil iç genişliği (BP)

41,5 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

36 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

20 mm

Delik mesafesi (LA)

110 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

430,000 g

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler