Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX® szorítóbilincs

VARIFIX karosszéria húzócsipesz, tűzihorg. acél

Cikksz. 0862905106

EAN 4062856230266

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VARIFIX® szorítóbilincs

Cikksz. 0862905106

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 20 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

C-profilú szerelősínek acéltámaszokhoz rögzítésére, fúrás vagy hegesztés nélkül.

Biztonságos szerelés


Kétfuratos kivitel

Megjegyzés

Acéltámaszonként két szorítóbilincset kell alkalmazni.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelősínhez

36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm

Hosszúság (L)

45 mm

Magasság (H)

45 mm

Szélesség (B)

80 mm

Vastagság (t)

6 mm

Kengyelhossz (LB)

95 mm

Kengyelszélesség (BB)

53,5 mm

Menettípus x névleges átmérő (G)

M8

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Tömeg

271 g

Névleges átmérő

8 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk