VARIFIX support beam for power lock
VARIFIX support beam for power lock
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 82 mm |
Lengde (L) | 1131 mm |
Materialtykkelse (t) | 4 mm |
Bredde (B) | 50 mm |
Høyde (H) | 800 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 13 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 36 mm |
Hulldiameter (RL) | 13 mm |
Tillatt belastning | 4.5 kN |
Vinkel | 45 Grad(degree) |
Vekt | 3000 g |
Overflate | Galvanisert |
Materiale | Ulegert kvalitetsstål, 1.0332 |
Bærekraft | Ressursbesparende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.