VARIFIX®-støttebjelke
VARIFIX-shore
VARIFIX STØTTESTAG FOR KONSOLL PRFL41
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Øker belastningskapasiteten for skinnestrukturer/braketter
Cradle to Cradle®-sertifisert
- Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer
- Et bredere spekter av bruksområder for GreenBuilding- og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Våre Cradle to Cradle Certified produkter
er ressursbesparende og miljøvennlige.
Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet.
Fokus er å spare ressurser, f, eks
ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
Monteres som et støtteelement over, under eller ved siden av en veggbrakett.
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 82 mm |
Lengde (L) | 418 mm |
Materialtykkelse (t) | 3 mm |
Bredde (B) | 50 mm |
Høyde (H) | 295 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 13 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 50 mm |
Hulldiameter (RL) | 13 mm |
Tillatt belastning | 4.5 kN |
Vinkel | 45 Grad(degree) |
Vekt | 955 g |
Overflate | Galvanisert |
Materiale | Ulegert kvalitetsstål, 1.0332 |
Bærekraft | Ressursbesparende |