Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX sínössz. 41 nagy tehb., tűzih. acél

VARIFIX sínössz. 41 nagy tehb., tűzih. acél

Cikksz. 0862900501

EAN 4063275116988

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VARIFIX sínössz. 41 nagy tehb., tűzih. acél

Cikksz. 0862900501

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 20 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Heavy-duty design
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelősínhez

41 x 62 mm, 41 x 124 mm

Hosszúság (L1)

200 mm

Profilmagasság (HP)

35 mm

Profilszélesség (BP)

42 mm

Vastagság (t1)

4 mm

Furatátmérő (RL)

11 mm

Furattávolság (LA1)

50 mm

Tömeg

620 g

Anyag

Acél

Bevonat

Tűzihorganyzott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk