VARIFIX shore
VARIFIX shore
Ürün no. 0862009125
EAN 4050641997852
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Uzunluk (L) | 418 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 3 mm |
Genişlik (B) | 50 mm |
Yükseklik (H) | 295 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB) | 13 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL) | 50 mm |
Delik çapı (RL) | 13 mm |
İzin verilen yük | 4,5 kN |
Açı | 45 Derece |
Ağırlık | 955 g |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Alaşımsız kalite çelik, 1,0332 |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |