VARIFIX sabitleme plakası
VARIFIX sabitleme plakası
Ürün no. 0862090015
EAN 4052703448258
-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Bir Würth şubesindeki stoku kontrol etmek için lütfen oturum açma bilgilerinizi kullanarak oturum açın.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen şu numaradan hizmet yardım hattımızı arayın: +49 7940 15-2400.
Henüz bir Würth müşterisi değil misiniz? Yoksa Würth müşterisi olmanıza rağmen online mağaza için oturum açma bilgileriniz mi yok? Şimdi sadece birkaç adımda online kaydolabilirsiniz. Biz girdiğiniz bilgileri kontrol edip onayladıktan sonra stok düzeylerini ve fiyatlarını sorgulayabilir ve siparişlerinizi hemen verebilirsiniz.
Sadece ticari amaçlı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Allows twist-proof and centred installation of wall panels and connection sockets on the rail
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik | 50 mm |
Kalınlık | 1,25 mm |
Uzunluk | 70 mm |