VARIFIX ray bağlantı elemanı, T tip, dkdrtgn.delik
VARIFIX ray bağlantı elemanı, T tip, dkdrtgn.delik
Ürün no. 0862006115
EAN 4052712614620
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Uzunluk (L1) | 155 mm |
Uzunluk 2 (L2) | 155 mm |
Profil yüksekliği (HP) | 35 mm |
Profil genişliği (BP) | 42 mm |
Kalınlık (t1) | 4 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL) | 40 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB) | 15 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 75 mm |
Delik mesafesi 2 (LA2) | 100 mm |
Ağırlık | 1070 g |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Tasarım | Uzun delik |
Ek ürünler | Varifix® C montaj rayları, ürün no. 0862001...; t başlı bağlantı parçası, ürün no. 0862100...; Varifix® kanal somunu ürün no. 0862064...; Varifix® kombi kanal somunu, ürün no. 0862064...; Varifix® kelebek somun ürün no. 0862104... |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |