VARIFIX ray bağlantı elemanı 3D, güçl. Kol
VARIFIX ray bağlantı elemanı 3D, güçl. Kol
Ürün no. 0862006125
EAN 4050641981691
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Uzunluk (L1) | 125 mm |
Uzunluk 2 (L2) | 62 mm |
Genişlik (B1) | 49 mm |
Genişlik 2 (B2) | 47 mm |
Kalınlık (t1) | 6 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL) | 40 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB) | 15 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 57 mm |
Ağırlık | 850 g |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!