VARIFIX® rammebrakett for system 41 Power Lock
VARIFIX-rammebrakett for kraftlås
VARIFIX RAMMEVINKEL FO PRFL41-POWER KNOB
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Cradle to Cradle®-sertifisert
- Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer
- Et bredere spekter av bruksområder for GreenBuilding- og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
- Hjørnetilkoblinger
- Brakettstrukturer
- Frie strukturer
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 82 mm |
Leglengde (L) | 150 mm |
Legbredde (B) | 50 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Hulldiameter (RL) | 13 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 36 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 20 mm |
Hullavstand (LA) | 48,5 mm |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Overflate | Galvanisert |
Produktvekt (per element) | 891,400 g |
Bærekraft | Ressursbesparende |