VARIFIX rail connnector 41 steel hot dip galv. hd
VARIFIX rail connnector 41 steel hot dip galv. hd
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 62 mm |
Lengde (L1) | 200 mm |
Profilhøyde (HP) | 35 mm |
Profilbredde (BP) | 42 mm |
Tykkelse (t1) | 4 mm |
Hulldiameter (RL) | 11 mm |
Hullavstand (LA1) | 50 mm |
Vekt | 620 g |
Materiale | Stål |
Overflate | Varmforsinket |