VARIFIX rail connector T-shaped, round hole
VARIFIX rail connector T-shaped, round hole
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for monteringsskinne | 41 x 22 mm |
Lengde (L1) | 94 mm |
Lengde 2 (L2) | 137 mm |
Bredde (B1) | 55 mm |
Bredde 2 (B2) | 40,5 mm |
Profilhøyde (HP) | 41 mm |
Profilbredde (BP) | 43 mm |
Tykkelse (t1) | 6 mm |
Hulldiameter (RL) | 13 mm |
Hullavstand (LA1) | 40 mm |
Hullavstand 2 (LA2) | 105 mm |
Nominell diameter (G) | 13 mm |
Vekt | 710 g |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Overflate | Galvanisert |
Design | Rundt hull |
Tilleggsartikler | Varifix® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ..., hammerhodefeste, art.nr. 0862100 ...; Varifix® gjengemutter, art.nr. 0862064 ...; Varifix® kombigjengemutter, art.nr. 0862064 ...; Varifix® vingemutter, art.nr. 0862104 ... |
Bærekraft | Ressursbesparende |