Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX rail connector T-shaped for power lock

VARIFIX rail connector T-shaped for power lock

Ürün no. 0862004090

EAN 4061975238450

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX rail connector T-shaped for power lock

Ürün no. 0862004090

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 4 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

VARIFIX® rail connector for the 41 rail system in conjunction with Power Lock
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 41 mm

Uzunluk (L1)

120 mm

Uzunluk 2 (L2)

180 mm

Genişlik (B1)

54 mm

Genişlik 2 (B2)

40 mm

Profil yüksekliği (HP)

40 mm

Profil genişliği (BP)

42 mm

Kalınlık (t1)

6 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL)

36 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB)

20 mm

Delik çapı (RL)

24 mm

Delik mesafesi (LA1)

54 mm

Delik mesafesi 2 (LA2)

114 mm

Ağırlık

695 g

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Yüzey

Çinko kaplamalı

Yükseklik

126 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler